商品レビューを投稿する内容量1リール(3000個)仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:11.1 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:60 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:27 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:3V 、 最低ゲートしきい値電圧:1V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:U-DFN2020 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:6 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 最大パワー消費:1.9 W 、 動作温度 Min:-55 ℃注文コード50149603品番DMT6016LFDF-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780販売価格(税別)