内容量1袋(20個)仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:11.9 A●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:0.028 Ω●最大ゲートしきい値電圧:2.5V●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:2.1 W●標準ターンオフ遅延時間:13 ns注文コード50149655品番DMT6016LSS-13