DiodesZetex
Nチャンネル MOSFET 表面実装 8ピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(10個)
仕様
●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:16 A●最大ドレイン-ソース間電圧:30 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:10 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2.1V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:2.5 W●標準ターンオフ遅延時間:85.1 ns
注文コード
50149734
品番
DMN3007LSS-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
31
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:16 A●最大ドレイン-ソース間電圧:30 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:10 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2.1V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:2.5 W●標準ターンオフ遅延時間:85.1 ns