DMT6010LFG-7 Nチャンネル MOSFET 表面実装 8ピン DiodesZetex 50150093

Nチャンネル MOSFET 表面実装 8ピン

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1リール(2000個)仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:30 A●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:11.5 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2V●最低ゲートしきい値電圧:0.8V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:POWERDI3333●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:41 W●順方向ダイオード電圧:1.2V注文コード50150093品番DMT6010LFG-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:30 A●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:11.5 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2V●最低ゲートしきい値電圧:0.8V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:POWERDI3333●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:41 W●順方向ダイオード電圧:1.2V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする