※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

10- 22mm 軸用スナップリングプライヤー

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50150108 品番EA682SA-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥974
販売価格(税別)
885
種類スナップリングプライヤ 全長(mm)125 軸穴種別軸用 エスコ品番EA682SA-1A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50150108
2018-05-24
用途:
軸用スナップリング用。これは・・ダメでしょう。
天馬屋 様

相変わらず安くていい物を、もしケガしてもあまり痛くない物を探すのも楽しみか。これはエスコが扱ってるシンガポールの会社SATAの物だった。見た目は良く、まあこういうものは使えない物はないだろうと思ったのだが、肝心の先が軸用で広げるものなのに内側を向いてて、片方は横方法にも曲がってた。先のピン部分は1・2〜1・4mmの先細。小さいスナップリング用なので使えない事は無かったけど、こんなのは今まで見た事もない。使用目的が分かって作ったり検査してるのだろうかと疑ってしまう。個体差があると思うけど、買う人はかなりバクチです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする