内容量1リール(2500個)仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:32 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:60 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:24 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:2.5V 、 最低ゲートしきい値電圧:1V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:POWERDI5060 、 実装タイプ:表面実装 、 トランジスタ構成:シングル 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 最大パワー消費:2.7 W 、 動作温度 Min:-55 ℃注文コード50150145品番DMT6016LPS-13