※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

32- 80mm 穴用スナップリングプライヤ(90°)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50150162 品番EA682SB-13A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,529
販売価格(税別)
1,390
種類スナップリングプライヤ 全長(mm)225 軸穴種別穴用 エスコ品番EA682SB-13A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50150162
2021-03-19
用途:
自動車のハブベアリング交換
自動車・二輪車・自転車関連業

80mmより若干大きめの錆びついたスナップリングに使用しましたが、しっかり力も入り使い勝手は非常に良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする