内容量1袋(20個)仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:5.8 A●最大ドレイン-ソース間電圧:100 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:0.099 Ω●最大ゲートしきい値電圧:3V●最低ゲートしきい値電圧:1.5V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:POWERDI3333●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:2.31 W●標準ターンオン遅延時間:5.4 ns注文コード50150434品番DMN10H099SFG-7