内容量1リール(2000個)仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:60 A●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:11.5 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2V●最低ゲートしきい値電圧:0.7V●最大ゲート-ソース間電圧:-12 V, +12 V●パッケージタイプ:POWERDI3333●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:41 W●トランジスタ素材:Si注文コード50150513品番DMT6008LFG-7