DiodesZetex
Nチャンネル MOSFET 表面実装 8ピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1リール(2500個)
仕様
●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:7.5 A●最大ドレイン-ソース間電圧:40 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:32 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:3V●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:±20 V●パッケージタイプ:SO●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:2 W●標準ターンオフ遅延時間:15.1 ns
注文コード
50150644
品番
DMNH4026SSD-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
31
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:7.5 A●最大ドレイン-ソース間電圧:40 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:32 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:3V●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:±20 V●パッケージタイプ:SO●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:2 W●標準ターンオフ遅延時間:15.1 ns