内容量1リール(2500個)仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:8.7 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:30 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:30 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:2.1V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:SOIC 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 最大パワー消費:1.5 W 、 動作温度 Max:+150 ℃注文コード50150687品番DMN3018SSD-13