※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

6.0x184mm [Ball Hexagon]キーレンチ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50150948 品番EA683AB-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥341
販売価格(税別)
310
サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8 適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10 適合ねじサイズ(皿ボルト)M10 エスコ品番EA683AB-6 先端形状ボールポイント

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50150948
2021-04-05
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

必要十分な性能です。L184mmと長めのサイズ。ボールヘッドなので水平方向は工夫が必要です。製造国・規格は記載ないです。
必要十分な使用感です。
水平、斜め、垂直、近く、奥、サービス用、コストなど目的で種類があった方が効率的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする