DiodesZetex
Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1リール(3000個)
仕様
●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:170 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:100 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:10 Ω●最大ゲートしきい値電圧:2V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:300 mW●トランジスタ素材:Si
注文コード
50151229
品番
BSS123TA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
107
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:170 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:100 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:10 Ω●最大ゲートしきい値電圧:2V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:300 mW●トランジスタ素材:Si
RoHS指令(10物質対応)
対応