DiodesZetex
Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3+Tabピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:2.1 A●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:330 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:3V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:3 W●標準ターンオフ遅延時間:30 ns
注文コード
50151274
品番
ZVN4306GTA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:2.1 A●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:330 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:3V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:3 W●標準ターンオフ遅延時間:30 ns
RoHS指令(10物質対応)
対応