DiodesZetex
Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
仕様
●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:2.2 A●最大ドレイン-ソース間電圧:20 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:225 mΩ●最低ゲートしきい値電圧:0.7V●最大ゲート-ソース間電圧:-12 V, +12 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:806 mW●1チップ当たりのエレメント数:1
注文コード
50151308
品番
ZXMN2A01FTA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
107
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:2.2 A●最大ドレイン-ソース間電圧:20 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:225 mΩ●最低ゲートしきい値電圧:0.7V●最大ゲート-ソース間電圧:-12 V, +12 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:806 mW●1チップ当たりのエレメント数:1
RoHS指令(10物質対応)
対応