曜日別特売
DMG2302UK-7 Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetex 50151396

Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(100個)仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:2.8 A●最大ドレイン-ソース間電圧:20 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:120 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:1V●最低ゲートしきい値電圧:0.3V●最大ゲート-ソース間電圧:-12 V, +12 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET, スイッチングMOSFET●最大パワー消費:1.1 W●標準ターンオン遅延時間:0.6 ns注文コード50151396品番DMG2302UK-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:2.8 A●最大ドレイン-ソース間電圧:20 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:120 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:1V●最低ゲートしきい値電圧:0.3V●最大ゲート-ソース間電圧:-12 V, +12 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET, スイッチングMOSFET●最大パワー消費:1.1 W●標準ターンオン遅延時間:0.6 nsRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする