エスコ
エスコの ハンマー
エスコの ショックレスハンマー
45mm/ 520g 無反動ゴムハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50151946
品番
EA683PJ-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,664
販売価格(税別)
¥
4,240
バスケットに入れる
種類
ショックレスハンマー
頭径(Φmm)
45
全長(mm)
286
材質(頭)
ゴム
材質(柄部)
ゴム
主な用途
金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番
EA683PJ-45