※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

6.0x1.2 mm/100mm [-]ドライバー(貫通柄)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50152183 品番EA683SB-100A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥715
販売価格(税別)
650
先端形状マイナス 先端サイズ6×1.2mm 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)6×1.2 材質(グリップ)硬質樹脂 エスコ品番EA683SB-100A 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする