※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
4本組 貫通柄ドライバーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50152253
品番
EA683SB-400
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,014
販売価格(税別)
¥
2,740
バスケットに入れる
材質(グリップ)
硬質樹脂
エスコ品番
EA683SB-400
セット内容
(+)ドライバー:#2×6mm(軸長:100mm)・#3×8mm(軸長:150mm)/(-)ドライバー:6.0×1.2mm(軸長:100mm)・8.0×1.6mm(軸長:150mm)
種類
セット品
商品構成
セット品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり