エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの スタビードライバー
6.0x1.2mm/39mm [-]スタビードライバー
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50152296
品番
EA683SD-6A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥578
販売価格(税別)
¥
525
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
6×1.2mm
材質(グリップ)
硬質樹脂
エスコ品番
EA683SD-6A
種類
スタビードライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし