内容量1リール(3000個)仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:7 A●最大ドレイン-ソース間電圧:30 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:50 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:1.4V●最低ゲートしきい値電圧:0.6V●最大ゲート-ソース間電圧:-12 V, +12 V●パッケージタイプ:U-DFN2020●実装タイプ:表面実装●ピン数:6●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET, スイッチングMOSFET●最大パワー消費:2.1 W●標準ターンオン遅延時間:1.5 ns注文コード50152455品番DMN3042LFDF-7