※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

428x177x184mm ツールボックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50152558 品番EA683ZB-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,590
販売価格(税別)
6,900
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)428×177×184 エスコ品番EA683ZB-4 質量(kg)4.3 材質(本体)スチール タイプ中皿付 外寸法・幅(mm)428 外寸法・高さ(mm)184 外寸法・奥行(mm)177

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする