※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの アルミ製
425x305x125mm アルミ製工具ケース
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50152576
品番
EA683ZC-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,208
販売価格(税別)
¥
9,280
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
425×125×305
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
405×110×285
仕様
中仕切付
エスコ品番
EA683ZC-1
材質
アルミ
質量(kg)
約2.2
材質(本体)
アルミ
外寸法・幅(mm)
425
外寸法・高さ(mm)
125
鍵
鍵付
外寸法・奥行(mm)
305
有効内寸法・奥行(mm)
285
有効内寸法・高さ(mm)
110
有効内寸法・幅(mm)
405