※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 工具セット
エスコの ワゴンタイプ
680x458x860mm 7段ツールトロリー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50152612
品番
EA683ZF-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥125,400
販売価格(税別)
¥
114,000
バスケットに入れる
材質
スチール
エスコ品番
EA683ZF-1
質量(kg)
78.5
段数
【引出し】7段
耐荷重(kg)
240(各引出し:35)
キャスター
固定×2、自在(ブレーキ付)×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
783×458×995
キャスター径(Φmm)
115
引出し内寸法(mm)
小:568×380×62(H)×5個、大:568×380×142(H)×2個