DiodesZetex
Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 8ピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1リール(2500個)
1袋(25個)
1リール(2000個)
1セット(25個)
1袋(20個)
1袋(50個)
全14種類を一覧で見る
内容量
1リール(2500個)
注文コード
50152665
品番
DMN4800LSS-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:8.6 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:30 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:20 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:1.6V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-25 V, +25 V 、 パッケージタイプ:SOIC 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:1.46 W 、 動作温度 Max:+150 ℃