※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

片目片口スパナ

(17件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50152673 品番 EA684A-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥550
販売価格(税別)
500
エスコ品番EA684A-11 サイズ(mm)11mm 二面幅(mm)11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-15
用途:
電気工事や機械メンテナンス時

メッキがイメージと違うのと重量が少し重すぎるただ大きいので逆に締め付けたり緩めたりするのは力が入りそう

対象商品:
50152716
2024-04-29
用途:
自転車の整備
製造業

自転車のペダルの締めつけに、15mmスパナは必要ですが、使用頻度が低いので、100円ショップのスパナで誤魔化していましたが、すぐにヘタるので、このたびリニューアルしました。
100円ショップと比べる積もりはないですが、本品は精度(クリアランス)にも硬度(耐久性)にも不満はありません。

対象商品:
50152725
2022-11-06
用途:
三菱車のベルト交換

エンジンベースが米欧日共通らしく15MMというおよそ
国産では使わないボルト頭サイズの為に購入。
サイズが合っているので当然使えた。
角が丸めてあり、変な扱い方をしても手がいたくならないのでよい。

対象商品:
50152673
2022-11-06
用途:
TVアンテナや監視カメラの接続コネクターの締め付け
榛南無線電器 様

遊びがなく、接続コネクターをしっかり締め付け出来ました。やはり、安価の品物と大違いです。

対象商品:
50152962
2022-03-22
用途:
機械部品組み立て
製造業

表面処理:ツルツルでキレイです。
メガネ側は肉厚に作られてます。
ネジを締めた感じは「普通」かな。
あとは長持ちして欲しいな。

対象商品:
50152996
2022-06-23
用途:
機器整備

MonotaROブランドのコンビネーションレンチセットに7mmが無かったので購入しました。
特に問題なく使用できます。

対象商品:
50152682
2022-01-04
用途:
自動車修理
ミナツキオート 様

値段の割に素晴らしいと思います。他人にもすすめたいと思います

対象商品:
50152725
2021-10-07
用途:
ショックアブソーバー交換
金融・保険業

ショックアブソーバー交換で、ボルトが5/8インチだったため16mmを購入
仕上げメッキもきれいで特に問題ありません

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする