内容量1リール(3000個)仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:1.1 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:30 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:240 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:3V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:SOT-346 (SC-59) 、 実装タイプ:表面実装 、 トランジスタ構成:シングル 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:小信号 、 最大パワー消費:500 mW 、 動作温度 Min:-55 ℃注文コード50152769品番DMN100-7-F