商品レビューを投稿する内容量1リール(3000個)仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:1.4 A●最大ドレイン-ソース間電圧:30 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:300 mΩ●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:小信号●最大パワー消費:806 mW●1チップ当たりのエレメント数:1注文コード50152796品番ZXM61N03FTA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278販売価格(税別)