DiodesZetex
Nチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 3ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1リール(3000個)
仕様
●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V
注文コード
50152823
品番
2N7002-7-F
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V
寸法(mm)
3 x 1.4 x 1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-23
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(mW)
300
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(mA)
115
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
60
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
13.5
最大ゲートしきい値電圧(V)
2.5
トランジスタ構成
シングル
カテゴリー
小信号