DiodesZetex
Nチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 3ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
仕様
●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:150 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:5Ω●最大ゲートしきい値電圧:3V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:小信号●最大パワー消費:330 mW●標準ターンオフ遅延時間:10 ns
注文コード
50152875
品番
BS170FTA
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は659円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:150 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:5Ω●最大ゲートしきい値電圧:3V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:小信号●最大パワー消費:330 mW●標準ターンオフ遅延時間:10 ns
RoHS指令(10物質対応)
対応