※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

19mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50153215 品番EA684AS-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥770
販売価格(税別)
700
二面幅(mm)19 エスコ品番EA684AS-19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50153215
2022-11-04
用途:
携行用に

19mm幅の点火プラグ用に。ショートタイプなので携行するのに最適と思って。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする