仕様●トランジスタタイプ:PNP●最大連続コレクタ電流:1 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:120 V●最大エミッタ-ベース間電圧:10 V●パッケージタイプ:SOT-89●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●トランジスタ構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最小DC電流ゲイン:2000●最大ベース-エミッタ間飽和電圧:1.8 V●最大コレクタ-ベース間電圧:140 V●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:2.5 V●最大コレクタカットオフ電流:0.0001mA●寸法:4.5 x 2.5 x 1.5mm