※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

22x24mm メガネレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50155272 品番EA686A-14
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,364
販売価格(税別)
1,240
対辺寸法(mm)22×24 エスコ品番EA686A-14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50155272
2017-12-15
用途:
二輪四輪機械の整備など
天馬屋 様

前に買った21世紀バージョンのKTCが角が立ってて使いにくいので試しに購入。シンガポールの会社の製品で製造国は不明。スナッポン系のクローム・ミラー仕上げで角を落として磨いてる分軽い。ノギスで対角測るとKTC22.0〜22.1mmでこれは22.4mmほどあるのでボルトに入れるとガタが大きい。なので面接触風に作ってるけど実際は線接触。なめ気味のボルトナットとかアルミ・銅などの低硬度な物には使わない方が無難かと。個人的にはミラー仕上げは見つけやすいし使ってて楽しいので、ドイツ工具のように数値を詰めて固めで薄く軽く、一部でもミラー仕上げの綺麗な工具を希望します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする