DiodesZetex
PNP トランジスタ 表面実装 3-Pin
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(10個)
仕様
●トランジスタタイプ:PNP●最大DCコレクタ電流:4 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:60 V●パッケージタイプ:SOT-23F●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:2 W●最小DC電流ゲイン:30●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:-60 V●最大エミッタ-ベース間電圧:-7 V●最大動作周波数:180 MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●幅:1.7mm
注文コード
50155788
品番
ZXTP19060CFFTA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
この商品は
仕様・内容量
が
105
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●トランジスタタイプ:PNP●最大DCコレクタ電流:4 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:60 V●パッケージタイプ:SOT-23F●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:2 W●最小DC電流ゲイン:30●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:-60 V●最大エミッタ-ベース間電圧:-7 V●最大動作周波数:180 MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●幅:1.7mm
RoHS指令(10物質対応)
対応