DiodesZetex
Pチャンネル MOSFET 表面実装 3ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1リール(3000個)
1リール(3000個)
1袋(25個)
1リール(2500個)
全11種類を一覧で見る
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50156506
品番
DMP2240UW-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
仕様
チャンネルタイプ:P 、 最大連続ドレイン電流:1.5 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:20 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:240 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:1V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-12 V, +12 V 、 パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70) 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 最大パワー消費:250 mW 、 動作温度 Max:+150 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応