商品レビューを投稿する内容量1リール(2000個)仕様チャンネルタイプ:P 、 最大連続ドレイン電流:50 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:30 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:13 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:3V 、 最低ゲートしきい値電圧:1V 、 最大ゲート-ソース間電圧:±25 V 、 パッケージタイプ:V-DFN3333 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 最大パワー消費:2.4 W 、 動作温度 Min:-55 ℃注文コード50156829品番DMP3007SCG-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780販売価格(税別)