DiodesZetex
Pチャンネル MOSFET 表面実装 3ピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1セット(50個)
1リール(3000個)
1袋(25個)
1リール(2500個)
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
50156874
品番
DMP32D4SFB-7B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
●チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:500 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:30 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:16Ω●最大ゲートしきい値電圧:2.4V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:X1-DFN1006●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:1.2 W●高さ:0.48mm