曜日別特売
ZVP0545GTA Pチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3+Tabピン DiodesZetex 50158089

Pチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3+Tabピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(1000個)仕様●チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:75 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:450 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:150Ω●最大ゲートしきい値電圧:4.5V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:2 W●標準入力キャパシタンス @ Vds:120 pF @ 25 V注文コード50158089品番ZVP0545GTA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
仕様●チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:75 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:450 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:150Ω●最大ゲートしきい値電圧:4.5V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:2 W●標準入力キャパシタンス @ Vds:120 pF @ 25 VRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする