DiodesZetex
オーディオアンプ IC モノラル D級 9-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1リール(3000個)
1リール(3000個)
1袋(20個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50158694
品番
PAM8013AKR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
仕様
アンプタイプ:Class-D 、 出力タイプ:1チャンネルモノ 、 最大電力:1.75 W @ 8 Ω, 3 W @ 4 Ω 、 実装タイプ:表面実装 、 標準シングル供給電圧:2.8 → 5.5 V 、 電源タイプ:シングル 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 パッケージタイプ:UFLGA 、 ピン数:9 、 入力信号タイプ:差動 、 出力信号タイプ:差動 、 動作温度 Min:-25 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応