曜日別特売
PAM8013AKR オーディオアンプ IC モノラル D級 9-Pin DiodesZetex 50158703

オーディオアンプ IC モノラル D級 9-Pin

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(20個)
内容量1袋(20個)注文コード50158703品番PAM8013AKR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●アンプタイプ:Class-D●出力タイプ:1チャンネルモノ●最大電力:1.75 W @ 8 Ω, 3 W @ 4 Ω●実装タイプ:表面実装●標準シングル供給電圧:2.8 → 5.5 V●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:1●パッケージタイプ:UFLGA●ピン数:9●入力信号タイプ:差動●出力信号タイプ:差動●寸法:1.55 x 1.55 x 0.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする