曜日別特売
AP331AWRG-7 コンパレータ 2~36V オープンコレクタ出力 表面実装 5-Pin DiodesZetex 50159105

コンパレータ 2~36V オープンコレクタ出力 表面実装 5-Pin

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)仕様●コンパレータタイプ:汎用●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-25R●電源タイプ:デュアル, シングル●出力タイプ:オープンコレクタ●1チップ当たりのチャンネル数:1●標準応答時間:1.3μs●ピン数:5●標準シングル供給電圧:2 → 36 V●寸法:3.1 x 1.7 x 1.3mm●長さ:3.1mm●幅:1.7mm●高さ:1.3mm●標準電圧ゲイン:200 V/mV注文コード50159105品番AP331AWRG-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969
仕様●コンパレータタイプ:汎用●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-25R●電源タイプ:デュアル, シングル●出力タイプ:オープンコレクタ●1チップ当たりのチャンネル数:1●標準応答時間:1.3μs●ピン数:5●標準シングル供給電圧:2 → 36 V●寸法:3.1 x 1.7 x 1.3mm●長さ:3.1mm●幅:1.7mm●高さ:1.3mm●標準電圧ゲイン:200 V/mVRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする