曜日別特売
SBR12U100P5-13 ショットキーバリアダイオード 12A 100V 表面実装 3-Pin ショットキー DiodesZetex 50159437

ショットキーバリアダイオード 12A 100V 表面実装 3-Pin ショットキー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(5000個)
内容量1リール(5000個)注文コード50159437品番SBR12U100P5-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:100V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:PowerDI 5 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:3 、 最大順方向降下電圧:710mV 、 長さ:5.45mm 、 幅:4.05mm 、 高さ:1.15mm 、 動作温度 Min:-65 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする