DiodesZetex
ショットキーバリアダイオード 1A 20V 表面実装 2-Pin ショットキー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1リール(3000個)
1リール(5000個)
1セット(50個)
全7種類を一覧で見る
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50159708
品番
DFLS120L-7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:20V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:PowerDI 123 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:360mV 、 長さ:3mm 、 幅:1.93mm 、 高さ:1mm 、 動作温度 Min:-55 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応