DiodesZetex
ショットキーバリアダイオード 1A 30V 表面実装 2-Pin ショットキー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1リール(3000個)
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:30V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:PowerDI 123●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:360mV●長さ:3mm●幅:1.93mm●高さ:1mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:50A
注文コード
50159848
品番
DFLS130L-7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
この商品は
仕様・内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:30V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:PowerDI 123●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:360mV●長さ:3mm●幅:1.93mm●高さ:1mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:50A
RoHS指令(10物質対応)
対応