DiodesZetex
ショットキーバリアダイオード 1A 30V 表面実装 2-Pin ショットキー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(3000個)
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:30V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:PowerDI 323 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:420mV 、 長さ:1.95mm 、 幅:1.3mm 、 高さ:0.7mm 、 動作温度 Min:-65 ℃
注文コード
50159875
品番
PD3S130L-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:30V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:PowerDI 323 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:420mV 、 長さ:1.95mm 、 幅:1.3mm 、 高さ:0.7mm 、 動作温度 Min:-65 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応