曜日別特売
BAT760-7 ショットキーバリアダイオード 1A 30V 表面実装 2-Pin ショットキー DiodesZetex 50159954

ショットキーバリアダイオード 1A 30V 表面実装 2-Pin ショットキー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(25個)仕様●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:30V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD-323●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:550mV●長さ:1.8mm●幅:1.4mm●高さ:1.1mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:5.5A注文コード50159954品番BAT760-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:30V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD-323●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:550mV●長さ:1.8mm●幅:1.4mm●高さ:1.1mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:5.5ARoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする