DiodesZetex
ショットキーバリアダイオード 1A 40V スルーホール 2-Pin ショットキー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1リール(5000個)
注文コード
50159963
品番
1N5819-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
5.21
直径(Φmm)
2.72
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DO-41
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(mV)
900
ピーク逆繰返し電圧(V)
40
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
25