曜日別特売
1N5819HW1-7-F ショットキーバリアダイオード 1A 40V 表面実装 2-Pin ショットキー DiodesZetex 50160128

ショットキーバリアダイオード 1A 40V 表面実装 2-Pin ショットキー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(3000個)仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:40V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD123F 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:750mV 、 長さ:2.8mm 、 幅:1.9mm 、 高さ:1.15mm 、 ピーク逆回復時間:15ns 、 動作温度 Min:-55 ℃注文コード50160128品番1N5819HW1-7-F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:40V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD123F 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:750mV 、 長さ:2.8mm 、 幅:1.9mm 、 高さ:1.15mm 、 ピーク逆回復時間:15ns 、 動作温度 Min:-55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする