商品レビューを投稿する内容量1袋(20個)仕様最大連続 順方向電流:500mA 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:20V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DFN 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:500mV 、 長さ:1.08mm 、 幅:0.68mm 、 高さ:1.08mm 、 動作温度 Min:-65 ℃注文コード50161695品番SBR05U20LP-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。