DiodesZetex
ショットキーバリアダイオード 650mA 40V 表面実装 2-Pin ショットキー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50162063
品番
ZLLS350TA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
1.3
幅(mm)
0.9
高さ(mm)
0.65
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOD-523
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
ピーク逆繰返し電圧(V)
40
ピーク逆電流(μA)
4
ピーク逆回復時間(ns)
1